Especificaciones
Dimensions
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno14.3300 pulg.
- Tamaño del pernoM20 x 120
- Diámetro interno9.6730 pulg.
- Tamaño del orificio11.8110 pulg.
- Length Through Bore6.9300 pulg.
- Outside Diameter19.1000 pulg.
- Tamaño del tornilloM20x120
- Peso308.000 lb
Details
- Par de apriete de instalación362 pies-lb
- Número de catálogo del fabricanteH3003
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido374371 pies-libras
- UPC_NO662345045827
Descripción general
Descripción del fabricante
H3003 300-30 DISCO SHRINK
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad