Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM12 x 90
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.4880 pulg.
- Exterior Diámetro7.7560 pulg.
- Longitud total114 mm
- Tamaño del tornilloM12x90
- Peso43 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación74 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteHWK1002315
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido18354 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo15
- SerieWK
- UPC_NO662345049443