Motion
HWK0201022

B-LOC
HWK0201022

Casquillos sin llave - Serie WK, 22 mm D.I., 2.3620 pulg. D.E.
Artículo MI #02376397
No. Fabricante HWK0201022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
HWK0201022

Casquillos sin llave - Serie WK, 22 mm D.I., 2.3620 pulg. D.E.
Artículo MI #02376397
No. Fabricante HWK0201022
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    M6 x 35
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Outside Diameter  
    2.3620 in
  • Longitud total
    40 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x35
  • Peso
    1.3228 lb

Details

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    8.7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    HWK0201022
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de bloqueo
    5
  • Serie
    WK
  • UPC_NO
    662345048521

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO WK 20-12/ 22MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo