Motion
T131200
Casquillos sin llave - 200 mm D.I., 233 mm LTB
Artículo MI #02376502
No. Fabricante T131200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 200 mm D.I., 233 mm LTB
Artículo MI #02376502
No. Fabricante T131200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M22 x 180
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Presión de contacto del cubo
    149
  • Longitud hasta Agujero  
    233 mm
  • Empuje máximo transmitido
    2838783 N
  • Exterior Diámetro  
    305 mm
  • Tamaño del tornillo
    M22 x 180

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    915 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T131200
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    283878 N-m
  • UPC_NO
    662345058032

Descripción general

Descripción del fabricante
T131200 B113 200X305 CONJUNTO DE BLOQUEO

También puede gustarle