Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 16
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Tamaño del orificio1.1875 pulg.
- Presión de contacto del cubo12015
- Longitud hasta Agujero1.8504 pulg.
- Empuje máximo transmitido7196 lb
- Exterior Diámetro1.6140 pulg.
- Longitud total1.8500 pulg.
- Tamaño del tornilloM6 x 16
- Peso1.100 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT82103
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido356 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible7196 lbf
- UPC_NO662345061759