Especificaciones
Dimensions
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM4 x 14
- Diámetro interno16 mm
- Presión de contacto del cubo15519 psi
- Length Through Bore20.5 mm
- Empuje máximo transmitido14569 N
- Outside Diameter30.16 mm
- Longitud total0.8071 pulg.
- Tamaño del tornilloM4 x 14
- Peso0.500 lb
Details
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación5 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT901016
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido117 Nm
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible3275.24 lbf
- UPC_NO662345062114
Descripción general
Descripción del fabricante
T901016 B109 16MM BLOQUEO SIN LLAVE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad