Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 25
- Diámetro interno80 mm
- Presión de contacto del cubo155
- Longitud hasta Agujero28 mm
- Empuje máximo transmitido167988 N
- Exterior Diámetro120 mm
- Tamaño del tornilloM10 x 25
- Peso3.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación69 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401080
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido6720 Nm
- UPC_NO662345043540