Motion
B401035

B-LOC
B401035

Casquillos sin llave - 35 mm D.I., 20 mm LTB
Artículo MI #02376728
No. Fabricante B401035
Precio77.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B401035

Casquillos sin llave - 35 mm D.I., 20 mm LTB
Artículo MI #02376728
No. Fabricante B401035

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 18
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Presión de contacto del cubo
    131
  • Longitud hasta Agujero  
    20 mm
  • Empuje máximo transmitido
    50342 N
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 18
  • Peso
    0.700 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    15 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401035
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    881 Nm
  • UPC_NO
    662345043434

Descripción general

Descripción del fabricante
B401035 B400 35MM X 60MM SIN LLAVE

También puede gustarle