Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno40 mm
- Presión de contacto del cubo141
- Longitud hasta Agujero20 mm
- Empuje máximo transmitido58732 N
- Exterior Diámetro65 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 18
- Peso0.700 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación15 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401040
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1175 Nm
- UPC_NO662345043458