Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 22
- Diámetro interno42 mm
- Presión de contacto del cubo159
- Longitud hasta Agujero24 mm
- Empuje máximo transmitido90071 N
- Exterior Diámetro75 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 22
- Peso1.300 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación35 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401042
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1892 Nm
- UPC_NO662345043465