Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno22 mm
- Presión de contacto del cubo111
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido33561 N
- Exterior Diámetro47 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 18
- Peso0.500 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación15 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT401022
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido369 Nm
- UPC_NO662345059329