Motion
B401025

B-LOC
B401025

Casquillos sin llave - 25 mm D.I., 20 mm LTB
Artículo MI #02376735
No. Fabricante B401025
Precio58.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B401025

Casquillos sin llave - 25 mm D.I., 20 mm LTB
Artículo MI #02376735
No. Fabricante B401025

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 18
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Presión de contacto del cubo
    118
  • Longitud hasta Agujero  
    20 mm
  • Empuje máximo transmitido
    37756 N
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 18
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    15 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401025
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    472 Nm
  • UPC_NO
    662345043397

Descripción general

Descripción del fabricante
B401025 B400 25MM X 50MM SIN LLAVE

También puede gustarle