Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno28 mm
- Presión de contacto del cubo119
- Longitud hasta Agujero20 mm
- Empuje máximo transmitido41952 N
- Exterior Diámetro55 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 18
- Peso0.600 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación15 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401028
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido587 Nm
- UPC_NO662345043403