Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno32 mm
- Presión de contacto del cubo131
- Longitud hasta Agujero20 mm
- Empuje máximo transmitido50342 N
- Exterior Diámetro60 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 18
- Peso0.700 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación15 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401032
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido806 Nm
- UPC_NO662345043427