Motion
T401048

B-LOC
T401048

Casquillos sin llave - 48 mm D.I., 1.5940 pulg. LTB
Artículo MI #02376738
No. Fabricante T401048
Precio86.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T401048

Casquillos sin llave - 48 mm D.I., 1.5940 pulg. LTB
Artículo MI #02376738
No. Fabricante T401048
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
Su precio$86.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 22
  • Diámetro interno
    48 mm
  • Presión de contacto del cubo
    149
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    90071 N
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 22
  • Peso
    1.300 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    35 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T401048
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2162 Nm
  • UPC_NO
    662345059367

Descripción general

Descripción del fabricante
T401048 B400 48MM X 80MM SIN LLAVE

También puede gustarle