Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 22
- Diámetro interno60 mm
- Presión de contacto del cubo155
- Longitud hasta Agujero24 mm
- Empuje máximo transmitido105083 N
- Exterior Diámetro90 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 22
- Peso1.500 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación35 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401060
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3152 Nm
- UPC_NO662345043502