Motion
B401070

B-LOC
B401070

Casquillos sin llave - 70 mm D.I., 28 mm LTB
Artículo MI #02376742
No. Fabricante B401070
Precio135.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B401070

Casquillos sin llave - 70 mm D.I., 28 mm LTB
Artículo MI #02376742
No. Fabricante B401070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$135.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 25
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Presión de contacto del cubo
    169
  • Longitud hasta Agujero  
    28 mm
  • Empuje máximo transmitido
    167988 N
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 25
  • Peso
    2.800 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    69 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401070
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    5880 Nm
  • UPC_NO
    662345043526

Descripción general

Descripción del fabricante
B401070 B400 70MM X 110MM SIN LLAVE

También puede gustarle