Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 25
- Diámetro interno85 mm
- Presión de contacto del cubo170
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido191986 N
- Exterior Diámetro125 mm
- Tamaño del tornilloM10 x 25
- Peso3.200 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación69 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT401085
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido8158 Nm
- UPC_NO662345059398