Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 25
- Diámetro interno90 mm
- Presión de contacto del cubo163
- Longitud hasta Agujero28 mm
- Empuje máximo transmitido191986 N
- Exterior Diámetro130 mm
- Tamaño del tornilloM10 x 25
- Peso3.300 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación69 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401090
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido8639 Nm
- UPC_NO662345043557