Motion
B401095

B-LOC
B401095

Casquillos sin llave - 95 mm D.I., 28 mm LTB
Artículo MI #02376745
No. Fabricante B401095
Precio278.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B401095

Casquillos sin llave - 95 mm D.I., 28 mm LTB
Artículo MI #02376745
No. Fabricante B401095
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
Precio278.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 25
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Presión de contacto del cubo
    177
  • Longitud hasta Agujero  
    28 mm
  • Empuje máximo transmitido
    215984 N
  • Exterior Diámetro  
    135 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 25
  • Peso
    3.500 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    69 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401095
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    10259 Nm
  • UPC_NO
    662345043564

Descripción general

Descripción del fabricante
B401095 B400 95MM X 135MM SIN LLAVE

También puede gustarle