Motion
B401110

B-LOC
B401110

Casquillos sin llave - 110 mm D.I., 33 mm LTB
Artículo MI #02376747
No. Fabricante B401110
Precio352.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B401110

Casquillos sin llave - 110 mm D.I., 33 mm LTB
Artículo MI #02376747
No. Fabricante B401110
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
Precio352.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 30
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Presión de contacto del cubo
    169
  • Longitud hasta Agujero  
    33 mm
  • Empuje máximo transmitido
    255998 N
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 30
  • Peso
    5.100 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    123 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401110
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    14081 Nm
  • UPC_NO
    662345043588

Descripción general

Descripción del fabricante
B401110 B400 110MM X 155MM SIN LLAVE

También puede gustarle