Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM12 x 30
- Diámetro interno120 mm
- Presión de contacto del cubo181
- Longitud hasta Agujero33 mm
- Empuje máximo transmitido292569 N
- Exterior Diámetro165 mm
- Tamaño del tornilloM12 x 30
- Peso5.500 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación123 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401120
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido17553 Nm
- UPC_NO662345043595