Motion
B401130

B-LOC
B401130

Casquillos sin llave - 130 mm D.I., 38 mm LTB
Artículo MI #02376749
No. Fabricante B401130
Precio477.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B401130

Casquillos sin llave - 130 mm D.I., 38 mm LTB
Artículo MI #02376749
No. Fabricante B401130
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
Su precio$477.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Presión de contacto del cubo
    159
  • Longitud hasta Agujero  
    38 mm
  • Empuje máximo transmitido
    365712 N
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 35
  • Peso
    7.800 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    123 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401130
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    23771 Nm
  • UPC_NO
    662345043601

Descripción general

Descripción del fabricante
B401130 B400 130MM X 180MM SIN LLAVE

También puede gustarle