Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM12 x 35
- Diámetro interno140 mm
- Presión de contacto del cubo165
- Longitud hasta Agujero38 mm
- Empuje máximo transmitido402283 N
- Exterior Diámetro190 mm
- Tamaño del tornilloM12 x 35
- Peso8.200 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación123 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401140
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido28161 Nm
- UPC_NO662345043618