Motion
T401150

B-LOC
T401150

Casquillos sin llave - 150 mm D.I., 1.5940 pulg. LTB
Artículo MI #02376751
No. Fabricante T401150
Precio886.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T401150

Casquillos sin llave - 150 mm D.I., 1.5940 pulg. LTB
Artículo MI #02376751
No. Fabricante T401150
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
Precio886.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Presión de contacto del cubo
    171
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    438854 N
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 35
  • Peso
    8.600 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    123 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T401150
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    32917 Nm
  • UPC_NO
    662345059428

Descripción general

Descripción del fabricante
T401150 B400 150MM X 200MM SIN LLAVE

También puede gustarle