Motion
B401160

B-LOC
B401160

Casquillos sin llave - 160 mm D.I., 38 mm LTB
Artículo MI #02376752
No. Fabricante B401160
Precio755.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B401160

Casquillos sin llave - 160 mm D.I., 38 mm LTB
Artículo MI #02376752
No. Fabricante B401160
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
Precio755.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Presión de contacto del cubo
    177
  • Longitud hasta Agujero  
    38 mm
  • Empuje máximo transmitido
    475425 N
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 35
  • Peso
    9.400 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    123 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401160
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    38033 Nm
  • UPC_NO
    662345043625

Descripción general

Descripción del fabricante
B401160 B400 160MM X 210MM SIN LLAVE

También puede gustarle