Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno170 mm
- Presión de contacto del cubo163
- Longitud hasta Agujero44 mm
- Empuje máximo transmitido526487 N
- Exterior Diámetro225 mm
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Peso12.500 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación187 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401170
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido44752 Nm
- UPC_NO662345043632