Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno180 mm
- Presión de contacto del cubo171
- Longitud hasta Agujero44 mm
- Empuje máximo transmitido574350 N
- Exterior Diámetro235 mm
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Peso13.200 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación187 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401180
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido51694 Nm
- UPC_NO662345043649