Motion
B401190

B-LOC
B401190

Casquillos sin llave - 190 mm D.I., 52 mm LTB
Artículo MI #02376755
No. Fabricante B401190
Precio1,301.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B401190

Casquillos sin llave - 190 mm D.I., 52 mm LTB
Artículo MI #02376755
No. Fabricante B401190
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
Su precio$1,301.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 45
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Presión de contacto del cubo
    155
  • Longitud hasta Agujero  
    52 mm
  • Empuje máximo transmitido
    670075 N
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 45
  • Peso
    18.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    187 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401190
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    63654 Nm
  • UPC_NO
    662345043656

Descripción general

Descripción del fabricante
B401190 B400 190MM X 250MM SIN LLAVE

También puede gustarle