Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 45
- Diámetro interno200 mm
- Presión de contacto del cubo159
- Longitud hasta Agujero52 mm
- Empuje máximo transmitido717937 N
- Exterior Diámetro260 mm
- Tamaño del tornilloM14 x 45
- Peso18.800 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación187 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401200
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido71794 Nm
- UPC_NO662345043663