Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM16 x 50
- Diámetro interno240 mm
- Presión de contacto del cubo171
- Longitud hasta Agujero56 mm
- Empuje máximo transmitido981232 N
- Exterior Diámetro305 mm
- Tamaño del tornilloM16 x 50
Detalles
- Par de apriete de instalación290 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401240
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido117750 N-m
- UPC_NO662345043687