Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM16 x 50
- Diámetro interno260 mm
- Presión de contacto del cubo182
- Longitud hasta Agujero56 mm
- Empuje máximo transmitido1112063 N
- Exterior Diámetro325 mm
- Tamaño del tornilloM16 x 50
Detalles
- Par de apriete de instalación290 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401260
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido144565 N-m
- UPC_NO662345043694