Motion
B401050

B-LOC
B401050

Casquillos sin llave - 50 mm D.I., 24 mm LTB
Artículo MI #02376761
No. Fabricante B401050
Precio108.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B401050

Casquillos sin llave - 50 mm D.I., 24 mm LTB
Artículo MI #02376761
No. Fabricante B401050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 22
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Presión de contacto del cubo
    149
  • Longitud hasta Agujero  
    24 mm
  • Empuje máximo transmitido
    90071 N
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 22
  • Peso
    1.300 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    35 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401050
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2252 Nm
  • UPC_NO
    662345043489

Descripción general

Descripción del fabricante
B401050 B400 50MM X 80MM SIN LLAVE

También puede gustarle