Motion
B401065

B-LOC
B401065

Casquillos sin llave - 65 mm D.I., 24 mm LTB
Artículo MI #02376762
No. Fabricante B401065
Precio123.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B401065

Casquillos sin llave - 65 mm D.I., 24 mm LTB
Artículo MI #02376762
No. Fabricante B401065
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
Precio123.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 22
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Presión de contacto del cubo
    168
  • Longitud hasta Agujero  
    24 mm
  • Empuje máximo transmitido
    120095 N
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 22
  • Peso
    1.600 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    35 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401065
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3903 Nm
  • UPC_NO
    662345043519

Descripción general

Descripción del fabricante
B401065 B400 65MM X 95MM SIN LLAVE

También puede gustarle