Motion
B401075

B-LOC
B401075

Casquillos sin llave - 75 mm D.I., 28 mm LTB
Artículo MI #02376763
No. Fabricante B401075
Precio137.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B401075

Casquillos sin llave - 75 mm D.I., 28 mm LTB
Artículo MI #02376763
No. Fabricante B401075

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio137.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 25
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Presión de contacto del cubo
    161
  • Longitud hasta Agujero  
    28 mm
  • Empuje máximo transmitido
    167988 N
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 25
  • Peso
    2.900 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    69 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B401075
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    6300 Nm
  • UPC_NO
    662345043533

Descripción general

Descripción del fabricante
B401075 B400 75MM X 115MM SIN LLAVE

También puede gustarle