Motion
B122104

B-LOC
B122104

Casquillos sin llave - 1.2500 in ID, 2.1260 in LTB
Artículo MI #02376764
No. Fabricante B122104
Precio195.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B122104

Casquillos sin llave - 1.2500 in ID, 2.1260 in LTB
Artículo MI #02376764
No. Fabricante B122104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio195.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 45
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    14083
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1260 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    16788 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.3620 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x45
  • Peso
    1.500 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B122104
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    874 pies lb
  • UPC_NO
    662345042352

Descripción general

Descripción del fabricante
B122104 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 1-1/4"

También puede gustarle