Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 45
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Tamaño del orificio1.4375 pulg.
- Presión de contacto del cubo14083
- Longitud hasta Agujero2.1260 pulg.
- Empuje máximo transmitido16788 lb
- Exterior Diámetro2.3620 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x45
- Peso1.300 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB122107
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1006 pies lb
- UPC_NO662345042376