Motion
B122110

B-LOC
B122110

Casquillos sin llave - 1.6250 in ID, 2.1260 in LTB
Artículo MI #02376767
No. Fabricante B122110
Precio246.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B122110

Casquillos sin llave - 1.6250 in ID, 2.1260 in LTB
Artículo MI #02376767
No. Fabricante B122110
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
Precio246.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 50
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.6250 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    21598
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1260 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    32182 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.9530 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x50
  • Peso
    2.300 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    30 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B122110
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2179 pies lb
  • UPC_NO
    662345042390

Descripción general

Descripción del fabricante
B122110 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 1-5/8"

También puede gustarle