Motion
B122112

B-LOC
B122112

Casquillos sin llave - 1.7500 in ID, 2.1260 in LTB
Artículo MI #02376768
No. Fabricante B122112
Precio299.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B122112

Casquillos sin llave - 1.7500 in ID, 2.1260 in LTB
Artículo MI #02376768
No. Fabricante B122112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$299.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 50
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    21598
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1260 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    32182 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.9530 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x50
  • Peso
    2.100 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    30 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B122112
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2347 pies lb
  • UPC_NO
    662345042406

Descripción general

Descripción del fabricante
B122112 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 1-3/4"