Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 55
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño del orificio2.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo17881
- Longitud hasta Agujero2.5980 pulg.
- Empuje máximo transmitido36779 lb
- Exterior Diámetro3.1500 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x55
- Peso2.600 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB122200
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3065 pies lb
- UPC_NO662345042437
Descripción general
- Proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad sin holgura mediante un ajuste de interferencia mecánica
- Ideal para aplicaciones que requieren una instalación empotrada del casquillo sin movimiento axial del componente montado en relación con el eje durante el apriete
- Diseño ancho de doble cono para una transmisión de par mejorada y capacidad de momento de flexión
- Concentricidad excepcional con bujes pasantes
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Autocentrado
- Elimina la necesidad de sujetar el eje o bloquear la máquina mientras se aplica el par de instalación
- Instalación empotrada sin necesidad de un contraorificio
- Cumple con RoHS
- Capacidad para transmitir pares de torsión más altos
- Verdadera holgura cero
- Menos tiempo de inactividad del equipo
- Capacidad de montaje sobre chaveteros existentes
- Ajuste axial y radial completo
- Instalación, ajuste y extracción sencillos