Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 55
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Tamaño del orificio2.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo19868
- Longitud hasta Agujero2.5980 pulg.
- Empuje máximo transmitido45974 lb
- Exterior Diámetro3.5430 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 55
- Peso3.100 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB122206
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4550 pies lb
- UPC_NO662345042475