Motion
B122208

B-LOC
B122208

Casquillos sin llave - 2.5000 in ID, 2.5980 in LTB
Artículo MI #02376776
No. Fabricante B122208
Precio361.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B122208

Casquillos sin llave - 2.5000 in ID, 2.5980 in LTB
Artículo MI #02376776
No. Fabricante B122208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio361.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 55
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.5000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    18822
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5980 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    45974 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.7400 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 55
  • Peso
    3.400 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    30 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B122208
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4789 pies lb
  • UPC_NO
    662345042505

Descripción general

Descripción del fabricante
B122208 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 2-1/2"
  • Proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad sin holgura mediante un ajuste de interferencia mecánica
  • Ideal para aplicaciones que requieren una instalación empotrada del casquillo sin movimiento axial del componente montado en relación con el eje durante el apriete
  • Diseño ancho de doble cono para una transmisión de par mejorada y capacidad de momento de flexión
  • Concentricidad excepcional con bujes pasantes
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Autocentrado
  • Elimina la necesidad de sujetar el eje o bloquear la máquina mientras se aplica el par de instalación
  • Instalación empotrada sin necesidad de un contraorificio
  • Cumple con RoHS
  • Capacidad para transmitir pares de torsión más altos
  • Verdadera holgura cero
  • Menos tiempo de inactividad del equipo
  • Capacidad de montaje sobre chaveteros existentes
  • Ajuste axial y radial completo
  • Instalación, ajuste y extracción sencillos

También puede gustarle