Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 60
- Diámetro interno2.6250 pulg.
- Tamaño del orificio2.6250 pulg.
- Presión de contacto del cubo20714
- Longitud hasta Agujero3.1500 pulg.
- Empuje máximo transmitido74561 lb
- Exterior Diámetro4.3310 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 60
- Peso7.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB122210
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido8155 pies lb
- UPC_NO662345042529