Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 60
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- Tamaño del orificio2.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo20714
- Longitud hasta Agujero3.1500 pulg.
- Empuje máximo transmitido74561 lb
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Tamaño del tornilloM10X60
- Peso6 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB122212
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido8543 pies lb
- Clasificación de par (pulg.-lb)8543 pies-libras
- UPC_NO662345042536