Motion
B122214

B-LOC
B122214

Casquillos sin llave - 2.8750 in ID, 3.1500 in LTB
Artículo MI #02376781
No. Fabricante B122214
Precio658.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B122214

Casquillos sin llave - 2.8750 in ID, 3.1500 in LTB
Artículo MI #02376781
No. Fabricante B122214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio658.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 60
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.8750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20714
  • Longitud hasta Agujero  
    3.1500 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    74561 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 60
  • Peso
    6.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B122214
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    8932 pies lb
  • UPC_NO
    662345042543

Descripción general

Descripción del fabricante
B122214 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 2-7/8"