Motion
T122302

B-LOC
T122302

Casquillos sin llave - 3.1250 in ID, 2.7560 in LTB
Artículo MI #02376784
No. Fabricante T122302
Precio545.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T122302

Casquillos sin llave - 3.1250 in ID, 2.7560 in LTB
Artículo MI #02376784
No. Fabricante T122302
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
Precio545.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 60
  • Diámetro interno
    3.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.1250 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20887
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7560 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    82017 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.7240 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x60
  • Peso
    7.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T122302
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    10679 pies lb
  • UPC_NO
    662345057868

Descripción general

Descripción del fabricante
T122302 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 3-1/8"

También puede gustarle