Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 60
- Diámetro interno3.3750 pulg.
- Tamaño del orificio3.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo21033
- Longitud hasta Agujero3.1500 pulg.
- Empuje máximo transmitido89474 lb
- Exterior Diámetro5.1180 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 60
- Peso8.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB122306
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido12582 pies lb
- UPC_NO662345042598