Motion
B122312

B-LOC
B122312

Casquillos sin llave - 3.7500 in ID, 4.0160 in LTB
Artículo MI #02376789
No. Fabricante B122312
Precio761.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B122312

Casquillos sin llave - 3.7500 in ID, 4.0160 in LTB
Artículo MI #02376789
No. Fabricante B122312
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
Su precio$761.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 80
  • Diámetro interno
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20688
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0160 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    122699 lb
  • Exterior Diámetro  
    5.7090 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x80
  • Peso
    13.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    105 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B122312
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    19172 pies lb
  • UPC_NO
    662345042628

Descripción general

Descripción del fabricante
B122312 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 3-3/4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo