Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM12 x 80
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- Tamaño del orificio4.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo20688
- Longitud hasta Agujero4.0160 pulg.
- Empuje máximo transmitido122699 lb
- Exterior Diámetro5.7090 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x80
- Peso12.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación105 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB122400
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido20450 pies lb
- UPC_NO662345042642