Motion
T122406

B-LOC
T122406

Casquillos sin llave - 4.3750 in ID, 4.0160 in LTB
Artículo MI #02376791
No. Fabricante T122406
Precio1,269.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T122406

Casquillos sin llave - 4.3750 in ID, 4.0160 in LTB
Artículo MI #02376791
No. Fabricante T122406
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
Precio1,269.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 80
  • Diámetro interno
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.3750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    21112
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0160 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    133853 lb
  • Exterior Diámetro  
    6.1020 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x80
  • Peso
    13.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    105 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T122406
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    24400 pies lb
  • UPC_NO
    662345057905

Descripción general

Descripción del fabricante
T122406 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 4-3/8"